高輝度 LED車載型回転灯 STMBL-LED
高輝度 LED車載型回転灯 STMBL-LEDは、明るい3W高輝度LED使用した回転灯です。12/24V兼用だから、本体を選ばずご使用できます。車体を傷つけにくいラバーマグネット仕様です。外部突起物規制クリアー製品です。
用途工事・警備・交通・防犯・清掃に。
材質反射鏡:SUS+真空蒸着塗装
色赤
電源コード(m)4.5
回転数120~140回/分
電池DC12・24V兼用
外寸法(mm)131×190×141
LED3WLED×1個
点灯色赤
内容量1個
注意
※商品画像には別の色の商品がイメージとして使用されている場合があります。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |