三ツ星貿易
大型回転灯 白熱球タイプ MT-100N
大型回転灯 白熱球タイプ MT-100Nは、急な球切れに対応できるスペア電球付きの大型回転灯です。静音設計されております。
用途
工事・警備・交通・防犯・清掃に。
電源(V)
120
使用電球
白熱球120V/40W
コード長さ(cm)
約50
内容量
1個
注意
※商品画像には別の色の商品がイメージとして使用されている場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
点灯色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06057235
6300059767
黄
黄
オープン
¥
12,480
¥
13,728
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06057251
6300059768
青
青
オープン
¥
12,480
¥
13,728
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。