曜日別特売

プロテクトプラスコート耐圧ねじ口びん びんのみ

プロテクトプラスコート耐圧ねじ口びん びんのみ - DWK Life Sciencesプロテクトプラスコート耐圧ねじ口びん びんのみ - DWK Life Sciencesプロテクトプラスコート耐圧ねじ口びん びんのみ - DWK Life Sciencesプロテクトプラスコート耐圧ねじ口びん びんのみ - DWK Life Sciences

特殊な加工により-100~+150kPaに対応しています。形状はISO4796-1:2016に準拠HPLCキャップと組み合わせることで「HPLCの溶媒供給」や「各種システムへの試薬の供給」「廃液貯蔵」等として利用が可能です。

材質ほうけい酸ガラス-1ねじ規格GL-45内容量1箱(10本)
注意
※オートクレーブには対応しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
容量(mL)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06057400017570-1000A1011000225101
203,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06057409017570-500A8650017686
198,000
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする