メルコモビリティーソリューションズ
HD広角カラーカメラ
夕暮れや地下駐車場などの薄暗い場所でも、高感度カメラが鮮明なカラー映像をドライバーに提供。
専用モニターだけでなく、お手持ちのカーナビのモニターにも接続できます。
質量(g)
125(本体のみ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60×30×40 (本体のみ)
使用環境温度(℃)
-40~+85
使用周囲照度(Lx)
0.5~100000
画素数
約100万画素
画角
水平:約160°、垂直:約95°
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06057935
C6025R
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください