牛床革防寒手袋 EXTRAGUARD EG-022 TAKIBI防寒

牛床革防寒手袋 EXTRAGUARD EG-022 TAKIBI防寒 - TOWA(東和コーポレーション)牛床革防寒手袋 EXTRAGUARD EG-022 TAKIBI防寒 - TOWA(東和コーポレーション)牛床革防寒手袋 EXTRAGUARD EG-022 TAKIBI防寒 - TOWA(東和コーポレーション)牛床革防寒手袋 EXTRAGUARD EG-022 TAKIBI防寒 - TOWA(東和コーポレーション)牛床革防寒手袋 EXTRAGUARD EG-022 TAKIBI防寒 - TOWA(東和コーポレーション)

柔軟で扱いやすく、手洗いもできるオイル加工が施されています。
手首部分をしっかりカバーするセミロングタイプです。
保温性と丈夫さに優れた3M社のシンサレート(薄く、軽く、暖かい高機能中綿素材)を内側に使用しています。
傷みやすい親指又部分には黒銀(表革)当て補強を施しています。
耐熱性と耐切創、耐摩耗に優れたアラミド糸(黒色)で縫製しています。

用途
アウトドア、キャンプ。
土木、建築。
溶接、鉄鋼。
造船、重作業などに。
材質牛床革 【裏】綿 【当て】牛表革ブラックサイズフリー全長(cm)27中指長(cm)8.5手囲い(cm)28内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06063831EG-022
オープン
1,958
2,154(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする