デスクマウントモニターアーム:最大7kgの27インチディスプレイ対応のクロスバー式トリプルモニター用VESAマウント(対応パターン:75x75/100x100mm)。Cクランプまたはグロメットマウント固定式、高さ調節可能な多関節スチール製アーム
シンクロモーション:VESAプレートのマイクロねじにより、モニターの高さを微調整し、一体感のある画面配置を実現。左右+/-15度、上下+5/-15度、360度画面回転(縦向き 横向き)に対応する3画面対応エルゴノミクスモニターアーム
ワンタッチ調整:最大330mmの高さ調節が可能なスプリングアシスト式アーム。ワンタッチでスムーズに動かせるハンドル付き。モニターの重量に合わせてアームのテンションを調整するツール付属。ポールから最大630mmまで外側に伸長可能
取り付けオプション:厚さ80mmまでのデスク天板に対応。、交換可能なデスクCクランプまたはグロメットマウント。アームが+/-90度(合計180度)以上の回転を防ぐ回転ストッパー機能で、壁や周囲のへの接触を防止
すっきりした作業スペース:高性能ワークステーションで作業効率やマルチタスクが向上するマルチモニターアーム。アームに沿って収納できる配線溝により、ケーブルをすっきり整理。ベース部にはケーブルの引き回しに便利なケーブルクリップ付属
モニターアーム/Cクランプ固定式/上下2画面/最大49インチ/16:9ワイド 32:9ウルトラワイド対応/耐荷重各16kg/VESA/高さ角度調整/ディスプレイスタンドStarTech.com税込¥31,878¥28,980
モニターアーム/クランプ・グロメット固定式/1画面/最大40インチ/耐荷重8kg/VESA対応/多関節 高さ調整可能/デスクマウント PC パソコン ディスプレイアームStarTech.com税込¥21,978¥19,980

