曜日別特売

覗き見防止プライバシーフィルター/12.3インチ Surface Pro 4、5、6、7、および7以降対応/288x198mm/4方向/自己吸着タイプ/視野角60度/非光沢/ブルーライトカット/2in1 タブレットPC 液晶保護フィルム

覗き見防止プライバシーフィルター/12.3インチ Surface Pro 4、5、6、7、および7以降対応/288x198mm/4方向/自己吸着タイプ/視野角60度/非光沢/ブルーライトカット/2in1 タブレットPC  液晶保護フィルム - StarTech.com覗き見防止プライバシーフィルター/12.3インチ Surface Pro 4、5、6、7、および7以降対応/288x198mm/4方向/自己吸着タイプ/視野角60度/非光沢/ブルーライトカット/2in1 タブレットPC  液晶保護フィルム - StarTech.com覗き見防止プライバシーフィルター/12.3インチ Surface Pro 4、5、6、7、および7以降対応/288x198mm/4方向/自己吸着タイプ/視野角60度/非光沢/ブルーライトカット/2in1 タブレットPC  液晶保護フィルム - StarTech.com覗き見防止プライバシーフィルター/12.3インチ Surface Pro 4、5、6、7、および7以降対応/288x198mm/4方向/自己吸着タイプ/視野角60度/非光沢/ブルーライトカット/2in1 タブレットPC  液晶保護フィルム - StarTech.com覗き見防止プライバシーフィルター/12.3インチ Surface Pro 4、5、6、7、および7以降対応/288x198mm/4方向/自己吸着タイプ/視野角60度/非光沢/ブルーライトカット/2in1 タブレットPC  液晶保護フィルム - StarTech.com覗き見防止プライバシーフィルター/12.3インチ Surface Pro 4、5、6、7、および7以降対応/288x198mm/4方向/自己吸着タイプ/視野角60度/非光沢/ブルーライトカット/2in1 タブレットPC  液晶保護フィルム - StarTech.com

秘匿性の高いデータを保護:モニターの正面を中心に視野角60度(4方向対応)の外側の視界を遮るマイクロルーバー技術を採用した12.3インチ Surface Pro用のぞき見防止液晶保護フィルム。共有環境や外出先で大切なデータを保護し盗み見を防止
12.3インチSurface Pro専用デザイン:12.3インチSurface Pro 4、5、6、7(および7以降)のディスプレイに適合するセキュリティーフィルター。カメラ、ディスプレイ周りのセンサー、スピーカーの邪魔にならないジャストフィット設計。アンチグレアマット(非光沢)仕上げ
4Way保護 & タッチ対応:縦横いずれの向きでも画面の中心から±30度の範囲でプライバシーを保護。画面上のコンテンツを保護し、インタラクティブなタッチ操作に対応したプライバシースクリーン
自己吸着フィルム:スクリーンに直接貼り付けるタイプで、長期にわたってしっかりフィットさせるためのインストールキット付属
眼精疲労の軽減:ブルーライトを最大51%カットするプライバシースクリーン。デジタル眼精疲労を軽減し、長時間の使用でも快適な視認性をキープ。画面が見やすい約60%の光線透過率

用途
機密情報、知的財産、その他重要なデータを盗み見から保護
ディスプレイを擦り傷などから保護
オープンプランおよびフリーアドレスのオフィス、金融機関、医療施設、官公庁、教育機関、商業施設などに最適
フィルターサイズ(mm)(横×高さ)288×198適合モニターサイズ12.3RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比3対2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06067297123SP-PRIVACY-SCREEN
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする