3-in-1ノートPC用シリンダー錠セキュリティロック(25個入りパック):Noble Wedge、標準スロット(Tバー、ケンジントンスタイル)、Nano Saverスロットに対応。長さ2m、直径4.4mm、最大引張力98kgの耐切断カーボンスチール製ケーブル採用
共通キー: すべてのロックは同じ鍵で管理でき、オフィスにある多くのIT機器を保護する際に、異なる鍵や複数の暗証番号を管理する手間を解消。2組の鍵が付属しており、ご要望に応じスペアキーの購入が可能
優れた互換性:HP, Dell, Microsoftなどの各種ノートPCに対応するセキュリティワイヤーロック。将来を見据えて幅広いノートパソコンのセキュリティスロットに対応できるよう互換性を重視した設計。オフィスや研究室の機器の保護に最適
工夫されたデザイン:360度回転するロックヘッドおよび90度スイングが可能なエルボージョイントにより、巻きつきを軽減し、スロットへの負担を最小限に抑制。ノートパソコンへのダメージを防ぎ、フィット感を向上させる保護スペーサー付属
柔軟な取付けオプション:セキュリティワイヤーの結束に便利な面ファスナーストラップ付属。アンカーロックLTANCHOR、KSLTAD、LTANCHORL(別売)の併用により、セキュリティースロットのない機器にも取付け可能