CONVERSE
コンバース牛皮35mm1P W100
材質
牛皮
質量(g)
115
ベルト幅(mm)
250
ベルト長さ(mm)
1150
バックル
1ピン
ベルト厚(mm)
5
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06071287
CV1702
黒
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06071296
CV1702
チョコ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください