三ツ星貿易
高輝度 LEDコーン NLC-1-6
高輝度 LEDコーンは、業界トップクラスの明るさ22,000mcdのLEDコーンです。光センサー付きで夜間は自働点灯し昼間は自動消灯します。
用途
工事・警備・交通・工場・防犯に。
電池
単1電池×4本
LED使用数(個)
6
寸法(横×縦)(cm)
38×73
発光パターン
点滅⇒点灯⇒消灯
内容量
1本
注意
※商品画像には別の色の商品がイメージとして使用されている場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06075058
NLC-1-6
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください