曜日別特売

高輝度 LEDコーンカバー

高輝度 LEDコーンカバー - 三ツ星貿易高輝度 LEDコーンカバー - 三ツ星貿易高輝度 LEDコーンカバー - 三ツ星貿易高輝度 LEDコーンカバー - 三ツ星貿易高輝度 LEDコーンカバー - 三ツ星貿易

高輝度 LEDコーンカバーは、携帯性の優れた高輝度LEDコーンカバーです。電池ケース付き、発光パターンは特殊点滅のみです。普段お使いのコーンの上からかぶせるだけで簡単です。

用途工事・警備・交通・防犯に。寸法(cm)上部幅16/下部幅29縦(cm)29.5発光パターン特殊点滅内容量1枚
注意
※商品画像には別の色の商品がイメージとして使用されている場合があります。商品画像のコーンは付いておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
LED使用数(個)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
060751896300059761赤14
オープン
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
060751986300059762青14
オープン
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする