曜日別特売

ポケット付ショート丈 高輝度反射ベスト

ポケット付ショート丈 高輝度反射ベスト - 三ツ星貿易ポケット付ショート丈 高輝度反射ベスト - 三ツ星貿易ポケット付ショート丈 高輝度反射ベスト - 三ツ星貿易ポケット付ショート丈 高輝度反射ベスト - 三ツ星貿易ポケット付ショート丈 高輝度反射ベスト - 三ツ星貿易ポケット付ショート丈 高輝度反射ベスト - 三ツ星貿易ポケット付ショート丈 高輝度反射ベスト - 三ツ星貿易ポケット付ショート丈 高輝度反射ベスト - 三ツ星貿易

ポケット付ショート丈 高輝度反射ベスト MV70は、動きやすいショート丈の高輝度反射ベストです。着丈43cmで、着ていても動きやすく空調服のファンにも干渉しません。ポケット付きなのでスマホやトランシーバーなどの収納が可能です。

用途工事・警備・交通・防犯・工場・清掃に。テープ幅(mm)70ウエスト(cm)130まで着丈(cm)60内容量1枚
注意
※商品画像には別の色の商品がイメージとして使用されている場合があります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06075661MV70-BW-S-
オープン3,298
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
06075670MV70-YL-S-
オープン3,298
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
06075679MV70-OL-S-
オープン3,298
3,298
3,628(税込)
10日以内出荷
返品不可
06075688MV70-BL-S-
オープン3,298
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
66449839MV70-BL-S【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
オープン3,298
2,698
アウトレット
2,968(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする