三ツ星貿易
LED脚絆
LED脚絆は、足元への視認をカバーする脚絆です。安全ベストと組み合わせての着用でより安全に作業できす。
用途
工事・警備・交通・防犯・工場・清掃に。
メッシュ
紺
電池
単4×2本(別売)
LED色
赤
LED使用数(個)
赤6個
色(反射部)
白
発光パターン
ランダム点滅
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
54×24×45
輝度(cd/m
2
)
4000
内容量
1枚
注意
※商品画像には別の色の商品がイメージとして使用されている場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06075645
6300059786
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください