三ツ星貿易
高輝度 赤LED合図灯
高輝度 LED合図灯は、合図灯/誘導灯のスタンダードモデルです。超高輝度3,000~4,000mcdです。点滅、点灯切り替えが可能です。
用途
工事・警備・交通・防犯に。
電池
単2電池×2本(別売)
発光パターン
点滅⇒点灯⇒消灯
内容量
1本
注意
※商品画像には別の色の商品がイメージとして使用されている場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(cm)
全長(cm)
LED使用数(個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06075101
ST-700R
54・ ST-700R
54
赤6
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06075110
ST-700R89
89・ST-700R89
89
赤11
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください