三ツ星貿易
フラッシュバトン
フラッシュバトンは、コンパクトで赤・青の点灯ができる便利な合図灯です。先端に白色LED付き、持ち手終端にマグネットがついております。
用途
工事・警備・交通・防犯に。
電池
単3電池×3本(別売)
LED使用数(個)
赤・青 各9・白1
発光パターン
赤色点滅⇒赤色点灯⇒青色点灯⇒消灯
内容量
1本
注意
※商品画像には別の色の商品がイメージとして使用されている場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06075128
FB-S
Sサイズ
275
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06075137
FB-L
Lサイズ
365
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください