三ツ星貿易
高輝度 青LED合図灯
高輝度 LED合図灯は、合図灯/誘導灯のスタンダードモデルです。超高輝度3,000~4,000mcdです。点滅、点灯切り替えが可能です。
用途
工事・警備・交通・防犯に。
寸法(cm)
56・ST-700B
全長(cm)
56
電池
単2電池×3本(別売)
LED使用数(個)
青6
発光パターン
点滅⇒点灯⇒消灯
内容量
1本
注意
※商品画像には別の色の商品がイメージとして使用されている場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06075119
ST-700B
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください