曜日別特売

高輝度 LED伸縮合図灯 赤色

高輝度 LED伸縮合図灯 赤色 - 三ツ星貿易高輝度 LED伸縮合図灯 赤色 - 三ツ星貿易高輝度 LED伸縮合図灯 赤色 - 三ツ星貿易高輝度 LED伸縮合図灯 赤色 - 三ツ星貿易高輝度 LED伸縮合図灯 赤色 - 三ツ星貿易高輝度 LED伸縮合図灯 赤色 - 三ツ星貿易高輝度 LED伸縮合図灯 赤色 - 三ツ星貿易

高輝度 LED伸縮合図灯 赤色は、使用場所に応じて合図灯が伸び縮み出来る合図灯です。便利な腰フック付きです。高輝度白色LED手元灯が2灯あります。

用途工事・警備・交通・防犯に。全長(mm)伸ばした場合:853、縮めた場合:541サイズLサイズ電池単2電池×2本(別売)LED使用数(個)赤11/手元灯白2発光パターン【1】点滅⇒点灯⇒消灯、【2】手元灯 点灯⇒消灯内容量1本
注意
※防水・防塵加工ではありません。商品画像には別の色の商品がイメージとして使用されている場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
060750856300059747
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする