三ツ星貿易
高輝度 LED伸縮合図灯 赤色
高輝度 LED伸縮合図灯 赤色は、使用場所に応じて合図灯が伸び縮み出来る合図灯です。便利な腰フック付きです。高輝度白色LED手元灯が2灯あります。
用途
工事・警備・交通・防犯・工場・清掃に。
全長(mm)
伸ばした場合:540、縮めた場合:389
サイズ
Sサイズ
電池
単2電池×2本(別売)
LED使用数(個)
赤6/手元灯白2
発光パターン
【1】点滅⇒点灯⇒消灯、【2】手元灯 点灯⇒消灯
内容量
1本
12月28日より値下げいたしました。
注意
※防水・防塵加工ではありません。商品画像には別の色の商品がイメージとして使用されている場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06075076
6300059746
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください