サスペンダーX型30mm巾普通サイズ

サスペンダーX型30mm巾普通サイズ FUKUTOKU(福徳産業) サスペンダーX型30mm巾普通サイズ FUKUTOKU(福徳産業)
(1件のレビュー)

材質ゴム 質量(g)約135 ベルト幅(mm)30 ベルト長さ(mm)1080 ベルト厚(mm)1 内容量1本
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
#70 06072861
#70 06072861
06072861 #70
オープン
999
1,099 (税込)
3日以内出荷

返品不可
#70 06072870
#70 06072870
06072870 #70
オープン
999
1,099 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-12-04
用途:
作業ズボンのずり落ち防止に
カスタマーサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

いままでのサスペンダーは幅が細くて、ゴムがすぐに伸びてしまい都合が悪かった。今回の商品は幅広で期待していたが、金属クリップが「厚物専用」みたいで普通の作業ズボンに装着しても保持出来ません。ベルトしてその上からクリップ止めしないと使えないことが発覚した。身長168センチですが長めに調整しても股間がきびしい状態です。「お試し購入」なら安価ですよ。自分的にはリピート購入しません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする