FUKUTOKU(福徳産業)
綿GIローラー32mm巾ベルト W110
材質
綿
質量(g)
約90
ベルト幅(mm)
32
ベルト長さ(mm)
1230
バックル
ローラー
ベルト厚(mm)
2
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06072319
#48 L
黒
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06072328
#48 L
グレー
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06072337
#48 L
紺
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06072346
#48 L
ベージュ
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください