FUKUTOKU(福徳産業)
ナイロン40mmプラローラー W120cm
材質
ナイロン
質量(g)
115
ベルト幅(mm)
40
ベルト長さ(mm)
1300
バックル
ローラー
ベルト厚(mm)
10
内容量
1本
全7種類を絞り込む
色
選択してください
グレー
ベージュ
モスグリーン
白
紺
赤
黒
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06071305
#97 L
黒
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06071321
#97 L
紺
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06071330
#97 L
モスグリーン
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06071339
#97 L
ベージュ
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06071348
#97 L
グレー
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06071357
#97 L
白
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06071366
#97 L
赤
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください