曜日別特売

合皮ヘビ柄サイドピン1P40mm巾

合皮ヘビ柄サイドピン1P40mm巾 - FUKUTOKU(福徳産業)合皮ヘビ柄サイドピン1P40mm巾 - FUKUTOKU(福徳産業)
材質合皮質量(g)約82ベルト幅(mm)40ベルト長さ(mm)1050バックル1ピンベルト厚(mm)5内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06072791Y123 M黒/黒
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
06072800Y123 M黒/白
オープン
1,498
1,648(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする