曜日別特売

合皮編込みベルト 40mm 2ピン

合皮編込みベルト 40mm 2ピン - FUKUTOKU(福徳産業)合皮編込みベルト 40mm 2ピン - FUKUTOKU(福徳産業)合皮編込みベルト 40mm 2ピン - FUKUTOKU(福徳産業)
材質合成牛皮質量(g)約119ベルト幅(mm)40ベルト長さ(mm)1260バックル2ピンベルト厚(mm)5内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06071226Y190チョコ
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
06071217Y190ブラック
オープン
1,498
1,648(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする