FUKUTOKU(福徳産業)
ポリウレタンベルト40mm1P W110
(1件のレビュー)
材質
ポリウレタン
質量(g)
285
ベルト幅(mm)
40
ベルト長さ(mm)
1250
バックル
1ピン
ベルト厚(mm)
5
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06071418
Y105 L
黒
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06071436
Y105 L
赤
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06071445
Y105 L
白
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください