牛一枚皮1P40mm巾ベルト

牛一枚皮1P40mm巾ベルト - FUKUTOKU(福徳産業)牛一枚皮1P40mm巾ベルト - FUKUTOKU(福徳産業)牛一枚皮1P40mm巾ベルト - FUKUTOKU(福徳産業)牛一枚皮1P40mm巾ベルト - FUKUTOKU(福徳産業)
材質牛一枚皮ベルト幅(mm)40バックル1ピンベルト厚(mm)2内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
ベルト長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06072687#1138 M約1861165
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
06072696#1138 Mチョコ約1861165
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
06072705#1139 Lサイズ約1911255
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
06072721#1139 Lサイズチョコ約1911255
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする