FUKUTOKU(福徳産業)
電工用牛皮1P 36mm巾ベルト
材質
牛皮
ベルト幅(mm)
36
バックル
1ピン
ベルト厚(mm)
4
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
ベルト長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06072441
#64 M
茶
約175
1060
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06072450
#64K M
黒
約175
1060
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06072459
#65 L
茶
約195
1200
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06072468
#65K L
黒
約195
1200
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください