FUKUTOKU(福徳産業)
合皮エナメルライン 1P40mm巾
材質
合皮
質量(g)
約179
ベルト幅(mm)
40
ベルト長さ(mm)
1050
バックル
1ピン
ベルト厚(mm)
3
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06072730
Y136M
黒/グレー
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06072739
Y136M
チョコ/赤
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください