FUKUTOKU(福徳産業)
ナイロンローラー40mm巾ベルト W95
材質
ナイロン
質量(g)
約130
ベルト幅(mm)
40
ベルト長さ(mm)
1160
バックル
ローラー
ベルト厚(mm)
2
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06071558
#32 M
黒
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06071567
#32 M
グレー
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06071576
#32 M
紺
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06071585
#32 M
ベージュ
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06071601
#32 M
モスグリーン
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください