FUKUTOKU(福徳産業)
綿1P40mm巾ベルト W110
材質
綿
質量(g)
約138
ベルト幅(mm)
40
ベルト長さ(mm)
1270
バックル
1ピン
ベルト厚(mm)
2
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06072267
#45 L
黒
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06072276
#45 L
グレー
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06072285
#45 L
紺
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06072301
#45 L
ベージュ
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06072310
#45 L
モスグリーン
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください