牛一枚皮1P35mm巾ベルト

牛一枚皮1P35mm巾ベルト - FUKUTOKU(福徳産業)牛一枚皮1P35mm巾ベルト - FUKUTOKU(福徳産業)牛一枚皮1P35mm巾ベルト - FUKUTOKU(福徳産業)牛一枚皮1P35mm巾ベルト - FUKUTOKU(福徳産業)
(2件のレビュー)
材質牛一枚皮ベルト幅(mm)35バックル1ピンベルト厚(mm)2内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
ベルト長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06072565#1001 M約1281140
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
06072581#1001 Mチョコ約1281140
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
06072590#1002 L約1501235
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
06072599#1002 Lチョコ約1501235
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-04
用途: 日常生活、仕事
中村精工有限会社

牛側一枚なので、重ねてある糸がほぐれることもなく、安心していられます。
ひとつ気がかりなのが金属部分の所の革がなくなったり、糸がほぐれる使用できなくなるのが難点です。できれば、金属部分にギザギザとつけて差し込んでロックする方法にして欲しいです。
でもしっかりしているので長く使用できそうで満足しています。

2025-09-26
用途: 本革
建設業・工事業

表が本革で張り合わせの商品は使ってるうちにはがれてくるので、一枚ものを購入。長く使えることを期待してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする