FUKUTOKU(福徳産業)
合皮ステッチベルト1P40mm巾W130
材質
合皮
色
チョコ
質量(g)
約200
ベルト幅(mm)
40
ベルト長さ(mm)
1500
バックル
1ピン
ベルト厚(mm)
5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06071409
Y103 LL
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください