FUKUTOKU(福徳産業)
ナイロンローラー40mm巾ベルト W130
材質
ナイロン
質量(g)
約150
ベルト幅(mm)
40
ベルト長さ(mm)
1460
バックル
ローラー
ベルト厚(mm)
2
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06071655
#33 LL
黒
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06071671
#33 LL
グレー
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06071680
#33 LL
紺
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください