FUKUTOKU(福徳産業)
ナイロン2P50mm巾ベルト W110
材質
ナイロン
質量(g)
約202
ベルト幅(mm)
50
ベルト長さ(mm)
1290
バックル
2ピン
ベルト厚(mm)
2
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06072371
#60 L
黒
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06072380
#60 L
グレー
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06072389
#60 L
紺
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください