FUKUTOKU(福徳産業)
Lサイズ 1P40mm巾ベルト
材質
合皮
質量(g)
約137
ベルト幅(mm)
40
ベルト長さ(mm)
1260
バックル
1ピン
ベルト厚(mm)
2
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06072538
#72
グリーン 迷彩
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
06072556
#72
ブラウン 迷彩
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
06072547
#72
グレー 迷彩
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください