FUKUTOKU(福徳産業)
綿ローラー40mm巾ベルト W95
材質
綿
質量(g)
約127
ベルト幅(mm)
40
ベルト長さ(mm)
1150
バックル
ローラー
ベルト厚(mm)
2
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06072118
#42 M
黒
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06072127
#42 M
グレー
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06072136
#42 M
紺
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06072145
#42 M
ベージュ
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06072161
#42 M
モスグリーン
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください