FUKUTOKU(福徳産業)
ナイロン1P32mm巾ベルト W95
材質
ナイロン
質量(g)
約112
ベルト幅(mm)
32
ベルト長さ(mm)
1170
バックル
1ピン
ベルト厚(mm)
2
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06071707
#34 M
黒
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06071716
#34 M
グレー
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06071725
#34 M
紺
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06071741
#34 M
ベージュ
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06071750
#34 M
モスグリーン
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください