FUKUTOKU(福徳産業)
綿GIローラー32mm巾ベルト W95
材質
綿
質量(g)
約86
ベルト幅(mm)
32
ベルト長さ(mm)
1140
バックル
ローラー
ベルト厚(mm)
2
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06072057
#41 M
黒
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06072066
#41 M
グレー
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06072075
#41 M
紺
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06072091
#41 M
ベージュ
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06072100
#41 M
モスグリーン
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06072109
#41 M
白
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください