FUKUTOKU(福徳産業)
スクエア柄裏合皮40mm1P W110
材質
合皮
質量(g)
約200
ベルト幅(mm)
40
ベルト長さ(mm)
1255
バックル
1ピン
ベルト厚(mm)
5
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06071375
Y170
黒
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
06071391
Y170
グレー
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください