曜日別特売

ナイロンローラー32mm巾ベルト W110

ナイロンローラー32mm巾ベルト W110 - FUKUTOKU(福徳産業)ナイロンローラー32mm巾ベルト W110 - FUKUTOKU(福徳産業)ナイロンローラー32mm巾ベルト W110 - FUKUTOKU(福徳産業)ナイロンローラー32mm巾ベルト W110 - FUKUTOKU(福徳産業)ナイロンローラー32mm巾ベルト W110 - FUKUTOKU(福徳産業)
材質ナイロン質量(g)約112ベルト幅(mm)32ベルト長さ(mm)1290バックルローラーベルト厚(mm)2内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06071506#31 L
オープン
469
516(税込)
3日以内出荷
返品不可
06071515#31 Lグレー
オープン
469
516(税込)
10日以内出荷
返品不可
06071531#31 L
オープン
469
516(税込)
3日以内出荷
返品不可
06071540#31 Lベージュ
オープン
469
516(税込)
3日以内出荷
返品不可
06071549#31 Lモスグリーン
オープン
469
516(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする