曜日別特売

綿マジックテープ付32mm巾ベルト 100cm

綿マジックテープ付32mm巾ベルト 100cm - FUKUTOKU(福徳産業)綿マジックテープ付32mm巾ベルト 100cm - FUKUTOKU(福徳産業)綿マジックテープ付32mm巾ベルト 100cm - FUKUTOKU(福徳産業)綿マジックテープ付32mm巾ベルト 100cm - FUKUTOKU(福徳産業)
仕様マジックテープ留材質綿質量(g)約50ベルト幅(mm)32ベルト長さ(mm)1000ベルト厚(mm)2内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06072520#67
オープン
799
879(税込)
当日出荷
06072529#67
オープン
799
879(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする