FUKUTOKU(福徳産業)
電工用牛皮2P 50mm巾ベルト
材質
牛皮
色
黒
ベルト幅(mm)
50
バックル
2ピン
ベルト厚(mm)
4
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
ベルト長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06072398
#62 M
約232
1060
¥
5,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06072407
#62K M
約232
1060
¥
5,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06072416
#63 L
約253
1200
¥
5,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください