FUKUTOKU(福徳産業)
ナイロン1P40mm巾ベルト W110
材質
ナイロン
質量(g)
約145
ベルト幅(mm)
40
ベルト長さ(mm)
1290
バックル
1ピン
ベルト厚(mm)
2
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06071856
#37 L
黒
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06071865
#37 L
グレー
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06071881
#37 L
紺
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06071890
#37 L
ベージュ
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください