FUKUTOKU(福徳産業)
ナイロン1P32mm巾ベルトW110
材質
ナイロン
色
モスグリーン
質量(g)
約118
ベルト幅(mm)
32
ベルト長さ(mm)
1290
バックル
1ピン
ベルト厚(mm)
2
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06071795
#35 L
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください