FUKUTOKU(福徳産業)
ナイロンローラー40mm巾ベルト W110
材質
ナイロン
質量(g)
約140
ベルト幅(mm)
40
ベルト長さ(mm)
1290
バックル
ローラー
ベルト厚(mm)
2
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06071610
#33 L
黒
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06071619
#33 L
グレー
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06071628
#33 L
紺
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06071637
#33 L
ベージュ
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06071646
#33 L
モスグリーン
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください