FUKUTOKU(福徳産業)
電工用牛皮2P 50mm巾ベルトLL
材質
牛皮
色
茶
質量(g)
約273
ベルト幅(mm)
50
ベルト長さ(mm)
1290
バックル
2ピン
ベルト厚(mm)
4
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06072425
#63 LL
¥
5,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください