FUKUTOKU(福徳産業)
綿ローラー40mm巾ベルト W110
材質
綿
質量(g)
約138
ベルト幅(mm)
40
ベルト長さ(mm)
1280
バックル
ローラー
ベルト厚(mm)
2
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06072215
#44 L
黒
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06072231
#44 L
グレー
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06072240
#44 L
紺
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06072249
#44 L
ベージュ
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06072258
#44 L
モスグリーン
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください