FUKUTOKU(福徳産業)
ナイロンGI織1ピン 40mm
材質
ナイロン
質量(g)
約157
ベルト幅(mm)
40
ベルト長さ(mm)
1270
バックル
1ピン
ベルト厚(mm)
2
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06071235
#19
ブラック
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06071251
#19
ダークネイビー
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06071260
#19
チャコール
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06071269
#19
サンド
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06071278
#19
シルバーグレー
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください