FUKUTOKU(福徳産業)
牛皮シボ小銭入れ
材質
牛皮
色
黒
質量(g)
約21
奥行(mm)
10
縦(mm)
65
横(mm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06071068
#2
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください