FUKUTOKU(福徳産業)
牛皮Wチャック小銭入れ
材質
牛皮
質量(g)
約19
奥行(mm)
10
縦(mm)
60
横(mm)
105
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06071111
#9A
黒
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06071120
#9A
チョコ
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください