FUKUTOKU(福徳産業)
牛皮小銭入れ
材質
牛皮
色
黒
奥行(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06071077
#3
約26
65
100
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06071086
#4
約26
65
105
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06071095
#6
約28
70
110
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください